Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Steckschlüssel WGB, geschmiedet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503300_B_zoom.jpg
503300_B_zoom.jpg
503300_B.jpg
DIN_896_B.jpg
Innensechskant.jpg
WGB_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750503300 20X22
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     4520223
EAN/GTIN:
     4017467005673
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
Ausführung:- aus nahtlos gezogenem Präzisions-Stahlrohr- chromatisiertVerwendung:Durch dünnwandige Ausführung auch an dicht anliegenden Schrauben einsetzbar.Rohrausführung mit großem Durchlass, vor allem an weit herausstehenden Bolzenzu verwenden. Technische Eigenschaften: Abtrieb: Innensechskant DIN-Norm: DIN 896 B Drehstift Ø mm: 12 Gesamtlänge mm: 170 L mm: 170 Material: Stahl Oberflächenausführung: verchromt passender Drehstift mm: 12 Schlüsselweite 1 mm: 20 Schlüsselweite 2 mm: 22 SW1 mm: 20 SW2 mm: 22
Weitere Informationen:
Abtrieb:
Innensechskant
DIN-Norm:
DIN 896 B
Drehstift Ø mm:
12
Gesamtlänge mm:
170
L mm:
170
Material:
Stahl
Oberflächenausführung:
verchromt
passender Drehstift mm:
12
Schlüsselweite 1 mm:
20
Schlüsselweite 2 mm:
22
SW1 mm:
20
SW2 mm:
22
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 18 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 36 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.