Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Steckschlüssel WGB, geschmiedet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503300_B_zoom.jpg
503300_B_zoom.jpg
503300_B.jpg
DIN_896_B.jpg
Innensechskant.jpg
WGB_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750503300 22X24
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     4522243
EAN/GTIN:
     4017467422241
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
Ausführung:- aus nahtlos gezogenem Präzisions-Stahlrohr- chromatisiertVerwendung:Durch dünnwandige Ausführung auch an dicht anliegenden Schrauben einsetzbar.Rohrausführung mit großem Durchlass, vor allem an weit herausstehenden Bolzenzu verwenden. Technische Eigenschaften: Abtrieb: Innensechskant DIN-Norm: DIN 896 B Drehstift Ø mm: 14 Gesamtlänge mm: 190 L mm: 190 Material: Stahl Oberflächenausführung: verchromt passender Drehstift mm: 14 Schlüsselweite 1 mm: 22 Schlüsselweite 2 mm: 24 SW1 mm: 22 SW2 mm: 24
Weitere Informationen:
Abtrieb:
Innensechskant
DIN-Norm:
DIN 896 B
Drehstift Ø mm:
14
Gesamtlänge mm:
190
L mm:
190
Material:
Stahl
Oberflächenausführung:
verchromt
passender Drehstift mm:
14
Schlüsselweite 1 mm:
22
Schlüsselweite 2 mm:
24
SW1 mm:
22
SW2 mm:
24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 13 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 26 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.