Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Steckschlüssel WGB, geschmiedet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503300_B_zoom.jpg
503300_B_zoom.jpg
503300_B.jpg
DIN_896_B.jpg
Innensechskant.jpg
WGB_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750503300 24X27
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     4524273
EAN/GTIN:
     4017467005697
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
Ausführung:- aus nahtlos gezogenem Präzisions-Stahlrohr- chromatisiertVerwendung:Durch dünnwandige Ausführung auch an dicht anliegenden Schrauben einsetzbar.Rohrausführung mit großem Durchlass, vor allem an weit herausstehenden Bolzenzu verwenden. Technische Eigenschaften: Abtrieb: Innensechskant DIN-Norm: DIN 896 B Drehstift Ø mm: 14 Gesamtlänge mm: 190 L mm: 190 Material: Stahl Oberflächenausführung: verchromt passender Drehstift mm: 14 Schlüsselweite 1 mm: 24 Schlüsselweite 2 mm: 27 SW1 mm: 24 SW2 mm: 27
Weitere Informationen:
Abtrieb:
Innensechskant
DIN-Norm:
DIN 896 B
Drehstift Ø mm:
14
Gesamtlänge mm:
190
L mm:
190
Material:
Stahl
Oberflächenausführung:
verchromt
passender Drehstift mm:
14
Schlüsselweite 1 mm:
24
Schlüsselweite 2 mm:
27
SW1 mm:
24
SW2 mm:
27
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.