Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Steckschlüssel WGB, geschmiedet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503300_B_zoom.jpg
503300_B_zoom.jpg
503300_B.jpg
DIN_896_B.jpg
Innensechskant.jpg
WGB_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750503300 25X28
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     4525283
EAN/GTIN:
     4017467425280
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
Ausführung:- aus nahtlos gezogenem Präzisions-Stahlrohr- chromatisiertVerwendung:Durch dünnwandige Ausführung auch an dicht anliegenden Schrauben einsetzbar.Rohrausführung mit großem Durchlass, vor allem an weit herausstehenden Bolzenzu verwenden. Technische Eigenschaften: Abtrieb: Innensechskant DIN-Norm: DIN 896 B Drehstift Ø mm: 14 Gesamtlänge mm: 200 L mm: 200 Material: Stahl Oberflächenausführung: verchromt passender Drehstift mm: 14 Schlüsselweite 1 mm: 25 Schlüsselweite 2 mm: 28 SW1 mm: 25 SW2 mm: 28
Weitere Informationen:
Abtrieb:
Innensechskant
DIN-Norm:
DIN 896 B
Drehstift Ø mm:
14
Gesamtlänge mm:
200
L mm:
200
Material:
Stahl
Oberflächenausführung:
verchromt
passender Drehstift mm:
14
Schlüsselweite 1 mm:
25
Schlüsselweite 2 mm:
28
SW1 mm:
25
SW2 mm:
28
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 23 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.