Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Steckschlüssel WIHA, mit Quergriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
503480_B_zoom.jpg
503480_B_zoom.jpg
503480_B.jpg
Innensechskant.jpg
WIHA_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750503480 10X200
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00978
EAN/GTIN:
     4010995009786
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
Imbusschlüssel
Ausführung:- Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl- durchgehend gehärtet- glanzvernickelt- Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte Technische Eigenschaften: Antrieb: Innensechskant Gesamtlänge mm: 232 Klingenlänge mm: 200 Oberflächenausführung: durchgehend gehärtet|glanzvernickelt Schlüsselweite 1 mm: 10 Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Antrieb:
Innensechskant
Gesamtlänge mm:
232
Klingenlänge mm:
200
Oberflächenausführung:
durchgehend gehärtet|glanzvernickelt
Schlüsselweite 1 mm:
10
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Quergriff, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Sechskantschlüssel mit T-Griff, T-Griff-Sechskantschlüssel, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, wiha sechskant-steckschlüssel 10x125 mm quergriff, quergriff, wiha quergriff, 750503480 10X200, 00978, 503480 10X200
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 6,80*
€ 9,10*
1
€ 5,90*
ab € 6,73*
€ 9,14*
1 Tag
56
1
€ 7,90*
ab € 7,47*
€ 9,53*
1
€ 9,80*
ab € 7,98*
€ 10,19*
1
€ 9,80*
ab € 7,97*
€ 10,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 21 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 27,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.