| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-750558152 XL Herst.-Nr.: 460142 EAN/GTIN: 4011391301252 |
| |
|
| | |
| Ausführung und Verwendung: - UniversaI-Entmantler (innenliegendes Messer) - zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel mit Ø 0,25 - 13 mm - Klingen TiN-beschichtet für höhere Standzeit (außer PWS-PLUS 002) PWS-PLUS 002: - leichtes und handliches Mini-Präzisions-Abisolierwerkzeug - zum Entmanteln von Leitern und Litzen AWG 30 bis 20 - Inklusive regulierbarem Längenanschlag - mit Schneidvorrichtung für Drähte bis Ø 1,0 mm - Hebelklinge auswechselbar TOPCOAXPLUS: - zum Abmanteln aller gängigen Coaxkabel - mit integriertem Steckschlüssel SW 11 mm zum Festziehen von F-Steckern - keine Einstellung der Schnittiefe notwendig 12: - zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel keine Einstellung der Schnittiefe notwendig - geeignet für Arbeiten in Abzweig- und Verteilerdosen - Gehäuse aus verschleißfestem Polymid 15S: - zusätzlich mit Abisoliervorrichtung (für 0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,5 | 2,5 | 4,0 mm²) - Mehrkomponenten-Griff für besseren Halt und mehr Sicherheit XL: - langes, ergonomisches Entmantler-Design vereinfacht das Abisolieren von Gerätedosen - Vier-Klingen-Anordnung - innenliegende Längenskalierung - rutschsicherer 2-Komponentengriff Technische Eigenschaften: [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: 176 Arbeitsbereich mm: 8 - 13 Oberflächenausführung: TiN Weitere Informationen: | | [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: | 176 | Arbeitsbereich mm: | 8 - 13 | Oberflächenausführung: | TiN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, entmantler jokari, gerätedose unterputz, 558152 XL, 460142, 750558152 XL |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,45* | € 19,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,51* | € 19,42* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,87* | € 19,94* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 14,99* | € 20,02* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 21,19* | € 36,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|