Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Hohlschaber RENNSTEIG WERKZEUGE, mit Holzheft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
564000_B_zoom.jpg
564000_B_zoom.jpg
564000_B.jpg
DIN_8350_C.jpg
Rennsteig_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750564000 175
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     462 175 0
EAN/GTIN:
     4049002006968
Suchbegriffe:
Dreikant-Hohlschaber
Hohlschaber
dreikant hohlschaber
Ausführung:- aus hochwertigem Spezial-Chrom-Stahl- Klingenhärte 62-65 HRC- Arbeitsende mit fein blank geschliffenen Schneiden- Konkavschliff Technische Eigenschaften: DIN-Norm: DIN 8350 C Klingenbreite mm: 14 Klingenlänge mm: 175 Material: Spezial-Chrom-Stahl
Weitere Informationen:
DIN-Norm:
DIN 8350 C
Klingenbreite mm:
14
Klingenlänge mm:
175
Material:
Spezial-Chrom-Stahl
Weitere Suchbegriffe: 564000 175, 462 175 0, 750564000 175
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,05*
€ 6,85*
31 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 6,30*
€ 8,30*
Lager 8670
19
3
€ 4,90*
ab € 4,95*
€ 8,39*
1
€ 6,90*
ab € 6,09*
€ 9,41*
8 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 11,22*
€ 16,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 70 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 130 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 25,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.