Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelblechschere KANCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
593010_B_zoom.jpg
593010_B_zoom.jpg
593010_B.jpg
Kanca_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750593010 2/BR4
Hersteller:
     Kanca
Herst.-Nr.:
     60602020120
EAN/GTIN:
     4317784122863
Suchbegriffe:
Handhebelschere
Hebel-Blechschere
Hebelblechschere
Hebelschere
Ausführung:- stabile Konstruktion aus vergütetem Stahl- leicht transportierbar durch abschraubbaren Hebel- die Messer sind gehärtet und geschliffen- sie garantieren höchste StandzeitVerwendung:Für Bleche, Flachstahl und Rundstahl. Technische Eigenschaften: Gewicht kg: 8 Messerlänge mm: 120 Schneidleistung Rundstahl mm: 11 Schneidleistung Stahlblech mm: 4
Weitere Informationen:
Gewicht kg:
8
Messerlänge mm:
120
Schneidleistung Rundstahl mm:
11
Schneidleistung Stahlblech mm:
4
Weitere Suchbegriffe: handhebelschere, 750593010 2/BR4, 60602020120, 593010 2/BR4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,71*
€ 178,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,37*
€ 177,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,88*
€ 168,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,16*
€ 162,03
pro Stück
ab 11 Stück
€ 135,72*
€ 161,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.