Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-LED-Handleuchte SCANGRIP, FLEX WEAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
611815_B_zoom.jpg
611815_B_zoom.jpg
611815_B.jpg
IP_20.jpg
Scangrip_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-760611815 0010
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Ausführung:- COB-LED-Technologie- leistungsfähige und absolut gleichmäßige Ausleuchtung- zwei Leuchtstufen: 50 % | 100 % und Spotlight- flexibel einsetzbar, genau dort wo Sie wollen: in der Brust- oder Hosentasche mit dem eingebauten Clip, an der Basecap mit der speziellen Befestigungsvorrichtung oder als Stirnlampe am Stirnband mit FLEX WEAR KIT- dank des eingebauten Magneten kann die Lampe an allen magnetischen Dingen, flexibel positioniert werden Lieferung:Inklusive 1 m USB-Ladekabel. Technische Eigenschaften: Abmessung mm: L89,5 × H26,5 × B21 Ausführung: FLEX WEAR Gewicht g: 42 Herstellerartikelnummer: 03.5810 Leuchtstärke Lumen: Spot: 75 Fläche: 75 | 150 max. Leuchtdauer h: 4 Schutzklasse: IP20 Stromquelle: 3,7 V, 800 mAh Li-Ion
Weitere Informationen:
Abmessung mm:
L89,5 × H26,5 × B21
Ausführung:
FLEX WEAR
Gewicht g:
42
Herstellerartikelnummer:
03.5810
Leuchtstärke Lumen:
Spot: 75 Fläche: 75 | 150
max. Leuchtdauer h:
4
Schutzklasse:
IP20
Stromquelle:
3,7 V, 800 mAh Li-Ion
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
72
€ 5,99*
ab € 20,31*
€ 27,89*
1 Tag
97
€ 5,45*
ab € 20,55*
€ 28,02*
1 Tag
68
€ 5,59*
ab € 20,87*
€ 28,33*
5 Tage
97
€ 5,99*
ab € 20,40*
€ 28,70*
Lager 8670
2
€ 4,90*
ab € 22,61*
€ 30,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.