Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-7705711140119457 Herst.-Nr.: 9084701010 EAN/GTIN: 5711140119457 |
| |
|
| | |
| Ausführung:- serienmäßig mit wasserfestem Polyesterfilter- mit regelbarem Fahrantrieb- Flächenleistung bis zu 2.900 m² pro Stunde- sehr leise, nur 59 dB(A)- kompaktes Design- Direktkehrprinzip- nicht markierende Räder- einstellbarer Handgriff- Filterrüttler (manuell)Lieferumfang:Polyesterfilter, Kehrwalze PP 0,7 (200×500 mm), Seitenbesen PP 0,5 (109×315 mm), Batterie 12 V / 49 Ah (AGM Monoblock) und Ladegerät (eingebaut) 12 V / 6 A, 100-230 V. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kehrmaschine, Kehrsaugmaschine, Bodenreinigungsautomat, Reinigungsautomat, Scheuermaschine, Scheuersaugmaschine, nilfisk scheuermaschinen, kehrsaugmaschine, 9084701010, 7705711140119457, 5711140119457 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.950,96* | € 2.242,23* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.937,64* | € 2.242,23* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.054,63* | € 2.380,95* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.141,05* | € 2.447,59* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.662,22* | € 2.977,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|