Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7804005337127655 NILFISK Kehrmaschine FLOORTEC 350


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-7804005337127655
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     4005337127655
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
handkehrmaschine nilfisk
handkehrmaschine
Technische Eigenschaften: Akku Spannung / Kapazität: 12 V / 46 Ah Arbeitsbreite mit/ohne Seitenbesen: 720/500 Länge × Breite ×: 998 × 797 × 500 Höhe Arbeitsbreite mit/ohne Seitenbese: 720/500 Gewicht.: 68,00 kg Antriebsart: Batterie (12 V) Kehrgutbehälter: 60 l Akku Spannung / Kapazitä: 12 V / 46 Ah Typ: 39098 Flächenleistung theoretisch: 2.880 m²/h
Weitere Informationen:
Akku Spannung / Kapazitä:
12 V / 46 Ah
Akku Spannung / Kapazität:
12 V / 46 Ah
Antriebsart:
Batterie (12 V)
Arbeitsbreite mit/ohne Seitenbese:
720/500
Arbeitsbreite mit/ohne Seitenbesen:
720/500
Flächenleistung theoretisch:
2.880 m²/h
Gewicht.:
68,00 kg
Kehrgutbehälter:
60 l
Länge × Breite ×:
998 × 797 × 500 Höhe
Typ:
39098
Weitere Suchbegriffe: elektro kehrmaschine, 4005337127655, 7804005337127655
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.056,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.425,60*
€ 2.886,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.381,99*
€ 2.834,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.208,03*
€ 2.627,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.129,14*
€ 2.533,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.056,00*
€ 2.446,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.