Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
780800401 0030 Halbschuh S3 SRC ESD schwarz Stan, Nylonmaterial Gr. 42
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8670-780800401 0030
Hersteller:
Baak
Herst.-Nr.:
5518-42
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ausführung und Verwendung:- atmungsaktives, wasserresistentes Nylonmaterial mit weich gepolstertem Schaftabschluss- mit dekorativer TPU-Applikation- klimaregulierendes Sandwich-Lining-Textilfutter- weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle, atmungsaktiv- EVA/Nitril-Sohle mit Flexzone im Ballenbereich- integriertes H-Kopplungs-Element zum fußgerechten Abknicken- nicht kreidend- breite Composite-Flexkappe- metallfreiTechnische Eigenschaften: Durchtrittschutz: flexible Brandsohle Eigenschaften Sohle: rutschhemmend, antistatisch, durchtrittsicher Einlegesohle: ESD Softstep-Einlegesohle ESD-Ausstattung: Ja Gewicht: ca. 470 g (Größe 42) Größe: 42 Größenbereich von-bis: 38-48 Innenfutter: Funktionstextil Katalog-Rabattgruppe: 8000 Lasche: geschlossen, gepolstert Laufsohle: EVA/Nitril Lieferbedingungen: normal Marke: BAAK Norm: EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD Obermaterial: Nylon -Teilenummer: 3332152 Schuhform: Halbschuh Schuhweite: 11 Schutzklasse/-kategorie: S3 SRC ESD Sicherheitsklasse: S3 Verfügbare Farben: schwarz Verschlussart: Schnürsenkel Zehenschutzkappe: Kunststoff Zolltarifnummer: 64041990
Weitere Informationen:
Durchtrittschutz:
flexible Brandsohle
Eigenschaften Sohle:
rutschhemmend, antistatisch, durchtrittsicher
Einlegesohle:
ESD Softstep-Einlegesohle
ESD-Ausstattung:
Ja
Gewicht:
ca. 470 g (Größe 42)
Größe:
42
Größenbereich von-bis:
38-48
Innenfutter:
Funktionstextil
Katalog-Rabattgruppe:
8000
Lasche:
geschlossen, gepolstert
Laufsohle:
EVA/Nitril
Lieferbedingungen:
normal
Marke:
BAAK
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
Obermaterial:
Nylon
Precitool-Teilenummer:
3332152
Schuhform:
Halbschuh
Schuhweite:
11
Schutzklasse/-kategorie:
S3 SRC ESD
Sicherheitsklasse:
S3
Verfügbare Farben:
schwarz
Verschlussart:
Schnürsenkel
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
... >
Lager 8670
>
Arbeitsschutz
>
800401 BAAK, Stan
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
halbschuh arbeitsschuhe s3 größe 42
,
antistatik schuhe
,
antistatik-schuhe schwarz
,
5518-42
,
800401 0030
,
780800401 0030
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 49,46*
€ 64,54*
Lager 7
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 51,34*
€ 65,06*
Lager 79DAC
5 Tage
1
€ 5,90*
ab € 51,65*
€ 65,32*
Lager 4012
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 58,86*
€ 72,96*
Lager 8670
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 61,87*
€ 76,77*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,77*
€ 91,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,14*
€ 89,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,58*
€ 83,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,96*
€ 82,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 66,58*
€ 79,23
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 61,87*
€ 73,63
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 61,87* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 8670
Versand:
Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8670
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2210515035, Halbschuh STAN, ESD SRC S3, Gr.35
Baak
551835-35
ab € 50,09*
Ähnlich
2210515036, Halbschuh STAN, ESD SRC S3, Gr.36
Baak
551836-36
ab € 52,81*
Ähnlich
2210515037, Halbschuh STAN, ESD SRC S3, Gr.37
Baak
551837-37
ab € 50,19*
Ähnlich
Baak Stan Halbschuh S3 SRC ESD 5518/38
Baak
5518
ab € 49,57*
Ähnlich
Baak Stan Halbschuh S3 SRC ESD 5518/39
Baak
5518
ab € 49,76*
Ähnlich
Baak Stan Halbschuh S3 SRC ESD 5518/40
Baak
5518
ab € 49,47*
Ähnlich
Baak Stan Halbschuh S3 SRC ESD 5518/41
Baak
5518
ab € 49,88*
Ähnlich
Baak Stan Halbschuh S3 SRC ESD 5518/43
Baak
5518
ab € 50,18*
Ähnlich
Baak Stan Halbschuh S3 SRC ESD 5518/44
Baak
5518
ab € 50,46*
Ähnlich
Baak Stan Halbschuh S3 SRC ESD 5518/45
Baak
5518
ab € 50,04*
Ähnlich
Baak Stan Halbschuh S3 SRC ESD 5518/46
Baak
5518
ab € 50,31*
Ähnlich
Baak Stan Halbschuh S3 SRC ESD 5518/47
Baak
5518
ab € 50,33*
Ähnlich
Baak Stan Halbschuh S3 SRC ESD 5518/48
Baak
5518
ab € 50,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen