Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780800403 0020 Stiefel S3 SRC ESD schwarz Stanley, Nylonmaterial Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
800403_0010_0060_B_zoom.jpg
800403_0010_0060_B_zoom.jpg
800403_0010_0060_B.jpg
Baak_Logo.jpg
BGR_191.jpg
ESD.jpg
Passform_normal.jpg
S3.jpg
vegan.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-780800403 0020
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5618-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Ausführung und Verwendung:- atmungsaktives, wasserresistentes Nylonmaterial mit weich gepolstertem Schaftabschluss- mit dekorativer TPU-Applikation- klimaregulierendes Sandwich-Lining-Textilfutter- weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle, atmungsaktiv- EVA/Nitril-Sohle mit Flexzone im Ballenbereich- integriertes H-Kopplungs-Element zum fußgerechten Abknicken- nicht kreidend- breite Composite-Flexkappe- metallfreiTechnische Eigenschaften: Durchtrittschutz: flexible Brandsohle Eigenschaften Sohle: rutschhemmend, antistatisch, durchtrittsicher Einlegesohle: ESD Softstep-Einlegesohle ESD-Ausstattung: Ja Gewicht: ca. 520 g (Größe 42) Größe: 40 Größenbereich von-bis: 38-48 Innenfutter: Funktionstextil Katalog-Rabattgruppe: 8000 Lasche: geschlossen, gepolstert Laufsohle: EVA/Nitril Lieferbedingungen: normal Marke: BAAK Norm: EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD Obermaterial: Nylon -Teilenummer: 3332161 Schuhform: Stiefel Schuhweite: 11 Schutzklasse/-kategorie: S3 SRC ESD Sicherheitsklasse: S3 Verfügbare Farben: schwarz Verschlussart: Schnürsenkel Zehenschutzkappe: Kunststoff Zolltarifnummer: 64041990
Weitere Informationen:
Durchtrittschutz:
flexible Brandsohle
Eigenschaften Sohle:
rutschhemmend, antistatisch, durchtrittsicher
Einlegesohle:
ESD Softstep-Einlegesohle
ESD-Ausstattung:
Ja
Gewicht:
ca. 520 g (Größe 42)
Größe:
40
Größenbereich von-bis:
38-48
Innenfutter:
Funktionstextil
Katalog-Rabattgruppe:
8000
Lasche:
geschlossen, gepolstert
Laufsohle:
EVA/Nitril
Lieferbedingungen:
normal
Marke:
BAAK
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
Obermaterial:
Nylon
Precitool-Teilenummer:
3332161
Schuhform:
Stiefel
Schuhweite:
11
Schutzklasse/-kategorie:
S3 SRC ESD
Sicherheitsklasse:
S3
Verfügbare Farben:
schwarz
Verschlussart:
Schnürsenkel
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 53,56*
€ 70,39*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,12*
€ 70,62*
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 61,91*
€ 78,39*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,26*
€ 79,81*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 66,04*
€ 82,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,87*
€ 98,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,53*
€ 97,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,72*
€ 90,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,01*
€ 88,07
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,04*
€ 78,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
561835-35
ab € 53,56*
Ähnlich
Baak
561836-36
ab € 53,58*
Ähnlich
Baak
561837-37
ab € 55,93*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 52,96*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 53,52*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 53,00*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 52,91*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 53,00*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 52,91*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 52,98*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 52,91*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 52,95*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 52,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.