Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780800496 0080 Einlegesohle BAAK, Medium ORTHOSTEP+ MID, Gr. 50


Menge:  Paar  
Produktinformationen
800496_0005_0080_B_zoom.jpg
800496_0005_0080_B_zoom.jpg
800496_0005_0080_B.jpg
Baak_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-780800496 0080
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     4651-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Ausführung und Verwendung: - erhöht den Tragekomfort - unterstützt das Fußgewölbe und verbessert die Ergonomie - reduziert die Ermüdung der Füße - einfache Fußgewölbeunterstützung für den normalen Fuß- Preisangabe je PaarTechnische Eigenschaften: Art des Schuhzubehörs: Einlegesohle Größe: 50 Katalog-Rabattgruppe: 8000 Lieferbedingungen: normal Marke: BAAK -Teilenummer: 3332258 Zolltarifnummer: 64069050
Weitere Informationen:
Art des Schuhzubehörs:
Einlegesohle
Größe:
50
Katalog-Rabattgruppe:
8000
Lieferbedingungen:
normal
Marke:
BAAK
Precitool-Teilenummer:
3332258
Weitere Suchbegriffe: baak einlegesohle, einlegesohle, 4651-50, 780800496 0080, 800496 0080
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,47*
€ 14,86*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 10,45*
€ 14,88*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,83*
€ 15,08*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,29*
€ 16,62*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 11,81*
€ 16,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 15,08*
€ 17,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,28*
€ 16,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,74*
€ 16,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,18*
€ 15,68
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,83*
€ 12,89
pro Paar
Mindestbestellmenge: 2 Paar ( entspricht € 30,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
4651
ab € 6,84*
Ähnlich
Baak
4651
ab € 6,83*
Ähnlich
Baak
4651
ab € 6,82*
Ähnlich
Baak
4651
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.