Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780860205 0015 Bügelbrille SILEX, gelb - bollé -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
860205_0010_0020_B_zoom.jpg
860205_0010_0020_B_zoom.jpg
860205_0010_0020_B.jpg
Bolle_Logo.jpg
EN_166.jpg
EN_170.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-780860205 0015
Hersteller:
     Bollé Safety
Herst.-Nr.:
     SILEXPSJ
EAN/GTIN:
     3660740009519
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Ausführung und Verwendung:- Bi-Materialbügel für Flexibilität und perfekte Unterstützung ohne Druckstellen- Panoramablickfeld- geeignet für alle Branchen: Bauwesen, Automobil, Bergbau, Produktionslinien- metallfreiTechnische Eigenschaften: Ausführung: gelb Eigenschaften Bügel: sehr flexibel Eigenschaften Gläser/Scheibe: kratzfest, beschlagfrei Farbe Gläser/Scheibe: klar / gelb / getönt Katalog-Rabattgruppe: 8604 Lieferbedingungen: normal Marke: BOLLÉ Material Bügel: Polycarbonat + TPR Material Gläser/Scheibe: Polycarbonat Norm: EN 166, EN 170 -Teilenummer: 3336033 Sichtfeld: Panorama Zolltarifnummer: 90049010
Weitere Informationen:
Ausführung:
gelb
Eigenschaften Bügel:
sehr flexibel
Eigenschaften Gläser/Scheibe:
kratzfest, beschlagfrei
Farbe Gläser/Scheibe:
klar / gelb / getönt
Katalog-Rabattgruppe:
8604
Lieferbedingungen:
normal
Marke:
BOLLÉ
Material Bügel:
Polycarbonat + TPR
Material Gläser/Scheibe:
Polycarbonat
Norm:
EN 166, EN 170
Precitool-Teilenummer:
3336033
Sichtfeld:
Panorama
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 5,23*
€ 7,27*
1
€ 8,95*
ab € 7,41*
€ 11,77*
Lager 8670
6
3
€ 4,90*
ab € 8,32*
€ 12,47*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 37,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.