Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

790860200 0030 Bügelbrille BANDIDO, klar - bollé -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
860200_0030_B_zoom.jpg
860200_0030_B_zoom.jpg
860200_0030_B.jpg
Bolle_Logo.jpg
EN_166.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-790860200 0030
Hersteller:
     Bollé Safety
Herst.-Nr.:
     BANCI
EAN/GTIN:
     3660740002831
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Technische Eigenschaften: Material Bügel: Polycarbona Material Gestell/Rahmen: Polycarbona Material Gläser/Scheibe: Polycarbona Typ: 30 Farbe Bügel: anspare Eigenschaften Gläser/Scheibe: kratzfest, beschlagfrei, antistatisch Sichtfeld: Panorama Farbe Gestell/Rahmen: anspare Ausführung: kla Farbe Gläser/Scheibe: kla Norm: EN 166
Weitere Informationen:
Ausführung:
kla
Eigenschaften Gläser/Scheibe:
kratzfest, beschlagfrei, antistatisch
Farbe Bügel:
anspare
Farbe Gestell/Rahmen:
anspare
Farbe Gläser/Scheibe:
kla
Material Bügel:
Polycarbona
Material Gestell/Rahmen:
Polycarbona
Material Gläser/Scheibe:
Polycarbona
Norm:
EN 166
Sichtfeld:
Panorama
Typ:
30
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
258
10
€ 4,90*
ab € 4,06*
€ 5,44*
1 Tag
362
20
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 5,45*
4 Tage
362
1
€ 6,90*
ab € 4,13*
€ 6,40*
1
€ 5,90*
ab € 3,68*
€ 6,52*
1 Tag
362
1
€ 7,90*
ab € 4,28*
€ 6,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bollé Safety
ETUIS
ab € 2,34*
Zubehör
Bollé Safety
PACW100
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.