Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch Rollenware (Preis pro Rolle)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
925827_0010_0030_B_zoom.jpg
925827_0010_0030_B_zoom.jpg
925827_0010_0030_B.jpg
VPE_neu.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-790925827 0010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TX 6-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Trinkwasserschlauch
pvc-schlauch innendurchmesser 6mm
Ausführung:- Innenseele und Außendecke PVC, Gewebeeinlage Textil- Lebensmittelqualität, geprüft entsprechend den Anforderungen der Verordnung (EG) 1935/2004 und der Verordnung (EU) 10/2011 (Simulanzien A, B und C), Typ transparent zusätzlich KTW-C und FDA 175.300- TÜV-geprüft- LABS-freie Produktion (silikonfrei)- Temperaturbereich von -20 °C bis max. +60 °CVerwendung:- für Wasser, Trinkwasser (max. 3 Std.), Druckluft, Argon, Wein, Fruchtsaft, Limonade, Mineralwasser, Süßmost und alkoholische Getränke bis 15 Vol.-% Alkoholgehalt (nicht für Bier in Schankanlagen und fetthaltige Produkte)- die durchfließenden Lebensmittel sollten +40 °C nicht überschreiten- eine Geschmacksprobe ist ratsam- bei der Durchleitung von Lebensmitteln und Trinkwasser ist der Schlauch vor dem Ersteinsatz unbedingt sorgfältig zu reinigenHinweis:Katalog-Nr. 925828 Preis pro Meter. Abschnitte zzgl. 5,- € Anbruchkosten Technische Eigenschaften: Betriebsdruck bei 20 °C bar: 22 Betriebsdruck bei 40 °C bar: 16 Rollenlänge m: 10 Schlauch-Ø außen mm: 12 Schlauch-Ø innen mm: 6
Weitere Informationen:
Betriebsdruck bei 20 °C bar:
22
Betriebsdruck bei 40 °C bar:
16
Rollenlänge m:
10
Schlauch-Ø außen mm:
12
Schlauch-Ø innen mm:
6
Weitere Suchbegriffe: pvc schlauch, pvc-schlauch 100mm/10 meter, 790925827 0010, 925827 0010, TX 6-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 16 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.