Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch Rollenware (Preis pro Rolle)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
925827_0010_0030_B_zoom.jpg
925827_0010_0030_B_zoom.jpg
925827_0010_0030_B.jpg
VPE_neu.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-790925827 0012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TX 6-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Trinkwasserschlauch
pvc-schlauch
Ausführung:- Innenseele und Außendecke PVC, Gewebeeinlage Textil- Lebensmittelqualität, geprüft entsprechend den Anforderungen der Verordnung (EG) 1935/2004 und der Verordnung (EU) 10/2011 (Simulanzien A, B und C), Typ transparent zusätzlich KTW-C und FDA 175.300- TÜV-geprüft- LABS-freie Produktion (silikonfrei)- Temperaturbereich von -20 °C bis max. +60 °CVerwendung:- für Wasser, Trinkwasser (max. 3 Std.), Druckluft, Argon, Wein, Fruchtsaft, Limonade, Mineralwasser, Süßmost und alkoholische Getränke bis 15 Vol.-% Alkoholgehalt (nicht für Bier in Schankanlagen und fetthaltige Produkte)- die durchfließenden Lebensmittel sollten +40 °C nicht überschreiten- eine Geschmacksprobe ist ratsam- bei der Durchleitung von Lebensmitteln und Trinkwasser ist der Schlauch vor dem Ersteinsatz unbedingt sorgfältig zu reinigenHinweis:Katalog-Nr. 925828 Preis pro Meter. Abschnitte zzgl. 5,- € Anbruchkosten Technische Eigenschaften: Betriebsdruck bei 20 °C bar: 22 Betriebsdruck bei 40 °C bar: 16 Rollenlänge m: 25 Schlauch-Ø außen mm: 12 Schlauch-Ø innen mm: 6
Weitere Informationen:
Betriebsdruck bei 20 °C bar:
22
Betriebsdruck bei 40 °C bar:
16
Rollenlänge m:
25
Schlauch-Ø außen mm:
12
Schlauch-Ø innen mm:
6
Weitere Suchbegriffe: 790925827 0012, TX 6-25, 925827 0012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 17 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.