Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

790925830 0432 Manometer waagerecht, Ø 63 mm 0 - 16 bar, G 1/4'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
925830_0418_0434_B_zoom.jpg
925830_0418_0434_B_zoom.jpg
925830_0418_0434_B.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-790925830 0432
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MW 1663
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Technische Eigenschaften: Typ: 432 Skalenteilung bar: 0,5 Anzeigebereich bar: 0-16 Gewinde Klasse 2,5: Ø 63 / G 1/4" Skalenteilung: ,5 bar Anzeigebereich: 0-16 bar
Weitere Informationen:
Anzeigebereich:
0-16 bar
Anzeigebereich bar:
0-16
Gewinde Klasse 2,5:
Ø 63 / G 1/4"
Skalenteilung:
,5 bar
Skalenteilung bar:
0,5
Typ:
432
Weitere Suchbegriffe: druckanzeige g1/4", druck messgerät, 790925830 0432, 925830 0432, MW 1663
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.