Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8203230834 WSM12120Y-01-C-N-24DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-8203230834
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     3230834
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
Wegesitzventil
Technische Eigenschaften: Typ: WSM12120Y Kolbenposition: nicht überwacht Hilfsbetätigungseinrichtung : ohne Hilfsbetätigungseinrichtung Maximaler Betriebsdruck bar: 350 Hauptanschlüsse: 2 Umgebungstemperaturbereich: -20 °C bis + 60 °C Leckage: leckölfrei (max. 5 Tropfen/min bei pnenn) Einsteckdrossel Durchmesser: ohne mm Elektrischer Anschluss: mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803, ohne Leitungsdose (separate Bestellung) Einschraubbohrung: M 27 x 2 _ 12120 Federrückstellung: mit Federrückstellung Druckflüssigkeitstemperaturbereich: -20 °C bis +100 °C Betätigungsart: vorgesteuert Maximaler Volumenstrom l/min: 110 Dichtungswerkstoff: NBR Ausführung: Einschraubventil Kolbensymbol: Y Grundstellung: normal offen Ventilart: Wegesitzventil Spannung V/Hz: Gleichspannung 24 V Betätigung: elektrisch
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einschraubventil
Betätigung:
elektrisch
Betätigungsart:
vorgesteuert
Dichtungswerkstoff:
NBR
Druckflüssigkeitstemperaturbereich:
-20 °C bis +100 °C
Einschraubbohrung:
M 27 x 2 _ 12120
Einsteckdrossel Durchmesser:
ohne mm
Elektrischer Anschluss:
mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803, ohne Leitungsdose (separate Bestellung)
Federrückstellung:
mit Federrückstellung
Grundstellung:
normal offen
Hauptanschlüsse:
2
Hilfsbetätigungseinrichtung:
ohne Hilfsbetätigungseinrichtung
Kolbenposition:
nicht überwacht
Kolbensymbol:
Y
Leckage:
leckölfrei (max. 5 Tropfen/min bei pnenn)
Maximaler Betriebsdruck bar:
350
Maximaler Volumenstrom l/min:
110
Spannung V/Hz:
Gleichspannung 24 V
Typ:
WSM12120Y
Umgebungstemperaturbereich:
-20 °C bis + 60 °C
Ventilart:
Wegesitzventil
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege ventile, 3230834, 8203230834, WSM, WSM12120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,77*
€ 271,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,92*
€ 261,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 214,43*
€ 255,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,54*
€ 254,11
pro Stück
ab 7 Stück
€ 210,24*
€ 250,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,59*
€ 244,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,57*
€ 206,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.