Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

820908317 HDA 7446-A-250-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-820908317
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     908317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Technische Eigenschaften: Typ: HDA 7446 Ausgänge: 4 bis 20 mA, 2 Leiter Anschluss: G1/4 A DIN3852 (außen) Druckstufe bar: 250 Maximaler Betriebsdruck bar: 500 Dichtungswerkstoff: FPM Elektrischer Anschluss: Gerätestecker M12x1, 4-pol. (ohne Kupplungsdose) Typenschlüssel: HDA 7446-A-250-000 Spannung V/Hz: Gleichspannung 8¿30 V
Weitere Informationen:
Anschluss:
G1/4 A DIN3852 (außen)
Ausgänge:
4 bis 20 mA, 2 Leiter
Dichtungswerkstoff:
FPM
Druckstufe bar:
250
Elektrischer Anschluss:
Gerätestecker M12x1, 4-pol. (ohne Kupplungsdose)
Maximaler Betriebsdruck bar:
500
Spannung V/Hz:
Gleichspannung 8¿30 V
Typ:
HDA 7446
Typenschlüssel:
HDA 7446-A-250-000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,97*
€ 329,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,85*
€ 313,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 256,33*
€ 305,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 255,83*
€ 304,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,36*
€ 284,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 235,59*
€ 280,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,96*
€ 277,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,01*
€ 253,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.