Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

845CD55B20-50 SMC ISO Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2128El.jpg
2128El.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-845CD55B20-50
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CD55B20-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder smc
Technische Eigenschaften: Serie: C55 Kolbenstangengewinde: M6x1,0 Hub: 50 mm Kolbendurchmesser: 20 mm Magnetring : ja Anschlussgewinde: M5 Wirkungsart: doppelwirkend Montageart: Standard
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M5
Hub:
50 mm
Kolbendurchmesser:
20 mm
Kolbenstangengewinde:
M6x1,0
Magnetring:
ja
Montageart:
Standard
Serie:
C55
Wirkungsart:
doppelwirkend
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, CD55B20-50, 845CD55B20-50
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 8,90*
ab € 33,77*
€ 43,97*
€ 8,95*
ab € 39,32*
€ 52,74*
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 37,49*
€ 58,63*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 18 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sick
MZC1-4V3PS-KUO
ab € 37,19*
Zubehör
Sick
RZC1-04ZRS-KU0
ab € 18,56*
Zubehör
Sick
MZC1-2V2PS-KU0
ab € 31,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.