Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-**PC, Vorverdrahteter Stecker Signalgeber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8034l.jpg
8034l.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-845D-M9PWMAPC
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     D-M9PWMAPC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reedkontakt
Reedschalter
Die vorverdrahteten Signalgeber mit Stecker von SMC sind als M8-3 Pin und M8-4 Pin oder M12- 4Pin Ausführung erhältlich. Es sind drei Standardkabellängen erhältlich: 0,5m (S), 1,0m (M) und 3,0m (L). Durch die Verwendung von vorverdrahteten Signalgebern mit Steckern entfallen Mindestbestellmengen für "Spezial-Signalgeber" mit Stecker und die Verdrahtung mit Standardsteckern ist vereinfacht. Schienenmontage: Keine Bandmontage: Keine Zuganker-Montage: Keine Direktmontage: M9PW--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 3-Draht PNP, horizontal, 0.5 M Montage Schwenkantrieb: Keine Anschlusskabel: M (1.0 m) Steckerart: APC (M8-3 polig) Eliminates harnessing work by cable with connector specifications Adopts global standardized connector (IEC947-5-2) IP67 construction
Weitere Suchbegriffe: elektronische Signalgeber Pneumatikzylinder, reedschalter smc, reedkontakt, 845D-M9PWMAPC, D-M9PWMAPC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 35,93*
€ 49,55*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 37,62*
€ 50,04*
1 Tag
5
€ 6,95*
ab € 41,97*
€ 55,89*
Lager 8670
680
€ 4,90*
ab € 38,23*
€ 60,35*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 17 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
BMG2-012
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.