Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

845JA30-10-125 SMC Ausgleichselement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3097.jpg
3097.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-845JA30-10-125
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     JA30-10-125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flexokupplung
Kolbenstangen-Ausgleichselement
ISO-Zylinder
Normzylinder
Technische Eigenschaften: Model: Grundausführung Gewinde: M10x1,25 Serie: ja Zylinderdurchmesser: 25-30 mm
Weitere Informationen:
Gewinde:
M10x1,25
Model:
Grundausführung
Serie:
ja
Zylinderdurchmesser:
25-30 mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, smc normzylinder, iso zylinder, flexokupplung m10, 845JA30-10-125, JA30-10-125
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 16,95*
€ 22,90*
€ 8,95*
ab € 16,58*
€ 23,26*
2 Tage
125
€ 8,90*
ab € 17,36*
€ 23,53*
2 Tage
1
€ 6,95*
ab € 19,49*
€ 26,24*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.