Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JXCE1/91/P1/D1/L1, Schrittmotor-Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JXCL1_m.jpg
JXCL1_m.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-845JXCE18-BC
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     JXCE18-BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profinet Gateway
Schrittmotor Controller
Schrittmotorsteuerung
profinet gateway
Kompatibel mit EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link und IO-Link Kompatible Antriebe: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH, LEM Dualer Kommunikationsanschluss IN/OUT (nicht für JXCL1. Bei JXCD1 kann die durchschleifende Verdrahtung mithilfe eines Abzweigsteckers hergestellt werden) Zwei Arten von Betriebsbefehlen: Auf Schritt-Nr. oder numerischen Daten basierter Betrieb. Controller-Ausführung: E (EtherCAT) Controller-Montage: 8 (DIN-Schienenmontage) Kommunikationsstecker: ohne Stecker Antriebsart: BC (Unbeschriebener Controller) Ausführungsart: Keine [oder Standard (LER)] Größe: Keine Lagerausführung: Keine Motor-Einbaulage: Keine (oder Oben für LEY/LEYG/LEMB/LEMC/LEMH/LEMHT) Steigung: Keine Fingeroption: Keine Motor: Keine (oder Standard für LEPY/LEPS/LEHS/LEHZJ) max. Drehmoment (Nm): Keine Spindelsteigung (für LEPY, LEPS): Keine Hub: Keine Schwenkwinkel: Keine (oder für LER Baugröße 10: 310º, Baugröße 30/50
Weitere Suchbegriffe: 845JXCE18-BC, JXCE18-BC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 410,88*
€ 463,65*
Lager 8670
229
Frei Haus
ab € 410,96*
€ 481,61*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,61*
€ 573,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,62*
€ 545,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 451,36*
€ 537,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,96*
€ 512,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,47*
€ 503,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,96*
€ 489,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.