Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

845KQ2T04-M3G SMC T-Steckverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KQ2T-male-branch-tee-001-M.jpg
KQ2T-male-branch-tee-001-M.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-845KQ2T04-M3G
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     KQ2T04-M3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Technische Eigenschaften: Serie: KQ2-NEW Model: T-Verschraubung Schlauch-Außen-Durchmesser: 4 mm Anschlussgröße: M3 Oberflächenbehandlung: rostfreier Stahl Dichtungswerkstoff: ohne
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
M3
Dichtungswerkstoff:
ohne
Model:
T-Verschraubung
Oberflächenbehandlung:
rostfreier Stahl
Schlauch-Außen-Durchmesser:
4 mm
Serie:
KQ2-NEW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
659
5
€ 4,90*
ab € 3,07*
€ 4,16*
2 Tage
10
1
€ 8,90*
ab € 3,05*
€ 4,47*
1
€ 6,90*
ab € 3,76*
€ 5,86*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.