| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-845VHS30-F02B-BS Herst.-Nr.: VHS30-F02B-BS EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 3-Wege-Handabsperrventil mit Verriegelungsbohrungen Modulare Blockbauweise zum Anschluss an FRL-Einheiten Energieeinsparung: kein Entlüften beim Umschalten des Drehknopfs Sicherheitsmaßnahme: Vermeidung von Unfällen durch unbeabsichtigte Luftversorgungsprobleme (OSHA-konform) Mit eingebautem Schalldämpfer für EXH-Anschluss als Option. Gehäusegröße: 30 Gewinde: F (G) Anschlussgröße: 02 (1/4) Material des Drehknopfs / der Kappe: B (Aluminium) Optionen: BS (Mit Befestigungselement + Eingebauter Schalldämpfer, EXH-Anschluss) Druckanzeigeeinheit: Keine Gehäuseoption: Keine |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handventil, Hebelventil, Kipphebelventil, Manuelles Wegeventil, Pneumatik Fußventil, Pneumatik Handventil, Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil handbetätigt, 3/2 wegeventil, VHS30-F02B-BS, 845VHS30-F02B-BS |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 20,02* | € 26,74* | | | | | | 35 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 20,24* | € 27,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|