Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter »Standard«, mit Polycarbonatbehälter, 5 µm, BG 1, G 3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
650-C-K-HA.jpg
650-C-K-HA.jpg
640-116-Kz.jpg
variobloc-filter-schalt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846100955
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     640.126 K-HA
EAN/GTIN:
     4047322342179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Druckluftfilterbehälter
Filterbehälter Druckluft
Filter »Standard« mit Polycarbonatbehälter, 5 µm, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 60 °C, Ablassventil: HA Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement. Technische Eigenschaften: A: 48,0 mm Behälter: Polycarbonatbehälter BG: 1 C: 14,0 mm D: 131,6 mm DN: 6 Durchfluss: 800 l/min Durchflusswertmessung: bei P2 = 6 bar und Druckabfall ¿p = 1 bar Eingangsdruck max.: 16 bar Filterfeinheit: 5 µm Gehäuse: Zink-Druckguss, silber lackiert Gewinde: G 3/8 H: 38,0 mm Kondensatablass: halbautomatisch Landefeld_1zu1: DF 12 Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen: DF12 Mediumstemperatur max.: 60 °C Serie: Standard Umgebungstemperatur max.: 60 °C Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 84213925
Weitere Informationen:
A:
48,0 mm
Behälter:
Polycarbonatbehälter
BG:
1
C:
14,0 mm
D:
131,6 mm
DN:
6
Durchfluss:
800 l/min
Durchflusswertmessung:
bei P2 = 6 bar und Druckabfall ¿p = 1 bar
Eingangsdruck max.:
16 bar
Filterfeinheit:
5 µm
Gehäuse:
Zink-Druckguss, silber lackiert
Gewinde:
G 3/8
H:
38,0 mm
Kondensatablass:
halbautomatisch
Landefeld_1zu1:
DF 12
Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen:
DF12
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Serie:
Standard
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Ursprungsland:
DE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,91*
€ 19,41*
Lager 8670
67
€ 4,90*
ab € 14,42*
€ 19,50*
3 Tage
67
€ 8,50*
ab € 14,72*
€ 19,80*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,79*
€ 19,89*
3 Tage
67
€ 6,80*
ab € 15,38*
€ 20,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
655.6.900
ab € 24,21*
Zubehör
Riegler
H 800
ab € 2,39*
Zubehör
Riegler
640/12
ab € 9,86*
Zubehör
Riegler
SK 01
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.