Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußbefestigung, für Rundzylinder (nicht ISO 6432), Kolben-Ø 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
436-12.jpg
436-12.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846105882
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     436.13-M
EAN/GTIN:
     4047322088152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Rundzylinder
Hydraulikrundzylinder
Rundzylinder Hydraulik
Pneumatik Rundzylinder
Fußbefestigung, für Rundzylinder (nicht ISO 6432), Kolben-Ø 50, 1 Stück Technische Eigenschaften: Ausführung: 1 Stück für Zylinder: Rundzylinder (nicht ISO 6432) Material: Stahl passend für Kolben-Ø: 50 mm Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 84129080
Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Stück
für Zylinder:
Rundzylinder (nicht ISO 6432)
Material:
Stahl
passend für Kolben-Ø:
50 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, Zylinder-Fußbefestigung, pneumatik rundzylinder, 105882, 846105882, 436.13-M
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 11,84*
€ 16,78*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,45*
€ 16,96*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 13,41*
€ 17,27*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 13,30*
€ 18,32*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 13,38*
€ 18,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 86,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.