Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußbefestigung, ISO 15552, für Kompakt-/Normzylinder, Kolben-Ø 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
450-12.jpg
450-12.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846106128
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     450.14-M
EAN/GTIN:
     4047322090216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Fußbefestigung, ISO 15552, für Kompaktzylinder, Normzylinder, Kolben-Ø 63, 1 Stück mit 2 Schrauben Technische Eigenschaften: Ausführung: 1 Stück mit 2 Schrauben für Zylinder: ISO 15552, ISO 21287 Material: Stahl passend für Kolben-Ø: 63 mm Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 84129080
Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Stück mit 2 Schrauben
für Zylinder:
ISO 15552, ISO 21287
Material:
Stahl
passend für Kolben-Ø:
63 mm
Ursprungsland:
IT
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 7,43*
€ 9,43*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,89*
€ 9,63*
1
€ 5,90*
ab € 7,03*
€ 10,32*
4 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 7,41*
€ 10,36*
2 Tage
7
1
€ 6,80*
ab € 7,56*
€ 10,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 94,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.