Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeplatte für die T-Nut, für Kompakt-/Normzylinder, M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
235-12-M.jpg
235-12-M.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846106169
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     235.12-M
EAN/GTIN:
     4047322284684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
riegler kompaktzylinder
Gewindeplatte für die T-Nut, für Kompaktzylinder, Normzylinder, Gewindeplatte M3 Technische Eigenschaften: Anwendung: für die T-Nut Beschreibung: Gewindeplatte M3, ohne Schrauben für Zylinder: ISO 21287, ISO 15552 Hinweis: Ventilmontage direkt am Zylinder Material: Stahl Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 84123100
Weitere Informationen:
Anwendung:
für die T-Nut
Beschreibung:
Gewindeplatte M3, ohne Schrauben
für Zylinder:
ISO 21287, ISO 15552
Hinweis:
Ventilmontage direkt am Zylinder
Material:
Stahl
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, 235.12-M, 846106169, 106169
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 3,12*
€ 4,53*
Lager 8670
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 3,65*
€ 4,75*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 4,90*
1
€ 5,90*
ab € 3,15*
€ 4,95*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 3,61*
€ 5,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 95,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.