Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtsatz, für Kompaktzylinder, Kolben-Ø 20, PU-Dichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
235-17-M.jpg
235-17-M.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846106170
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     235.15-M
EAN/GTIN:
     4047322286077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtsatz Pneumatikzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Dichtsatz (Verschleißteile), für Kompaktzylinder, Kolben-Ø 20, PU-Dichtung Technische Eigenschaften: für Zylinder: ISO 21287 Material: PU passend für Kolben-Ø: 20 mm Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 84123100
Weitere Informationen:
für Zylinder:
ISO 21287
Material:
PU
passend für Kolben-Ø:
20 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, 106170, 235.15-M, 846106170
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 3,91*
€ 6,02*
2 Tage
11
1
€ 6,80*
ab € 4,20*
€ 6,09*
2 Tage
11
1
€ 8,50*
ab € 6,80*
€ 9,51*
Lager 8670
11
10
€ 4,90*
ab € 7,47*
€ 9,56*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,90*
€ 9,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 95,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.