Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolbenstangenmutter, für Normzylinder, Kolben-Ø 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
436-33-M.jpg
436-33-M.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846106284
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     450.85-M
EAN/GTIN:
     4047322090995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halsmutter
Kolbenstangenmutter
Kolbenstangenmutter, für Normzylinder, Kolben-Ø 125, Kolbenstangengewinde M27x2 Technische Eigenschaften: für Zylinder: Normzylinder Kolbenstangengewinde: M27x2 Material: Stahl passend für Kolben-Ø: 125 mm Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 84129080
Weitere Informationen:
für Zylinder:
Normzylinder
Kolbenstangengewinde:
M27x2
Material:
Stahl
passend für Kolben-Ø:
125 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: 106284, 846106284, 450.85-M
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 8,50*
ab € 1,53*
€ 2,24*
Lager 8670
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,79*
€ 2,28*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,43*
2 Tage
6
1
€ 6,80*
ab € 1,78*
€ 2,59*
3 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 1,77*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 114,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.