Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellentlüftungsventil gef. Entl. G1/8 (Ausg.) - Schl.8 (Eing.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
432-018-6.jpg
432-018-6.jpg
432-018-6z.jpg
schnellentlueftungsventil-schalt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846106772
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     432.018-8
EAN/GTIN:
     4047322087254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Entlüftungsventil
Schnellentlüftungsventil
pneumatik entlüftungsventil
Schnellentlüftungsventil »lineonline«, geführte Entlüftung, Schlauch - Gewinde, G 1/8, für Schlauch-Ø 8 mm, Betriebsdruck 1-10 bar Die Entlüftung wird durch Verwendung eines rostfreien Schalldämpfers oder durch Verwendung eines Einsteckverbinders mit Luftabfuhr gedämpft. Technische Eigenschaften: A: 66,2 mm B: 35,9 mm Betriebsdruck max.: 10 bar Betriebsdruck min.: 1 bar Dichtmaterial: NBR Durchfluss bei 6,3 bar: 400 Nl/min Durchflussmenge der Entlüftung bei 6,3 bar: 1000 Nl/min für Schlauch-Ø: 8 mm Gewinde: G 1/8 Grundkörper: Technopolymer I: 18,7 mm Innenteile: Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl Pneumatiksymbole: auf dem Gehäuse Temperaturbereich max.: 60 °C Temperaturbereich min.: -20 °C Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 84818099
Weitere Informationen:
A:
66,2 mm
B:
35,9 mm
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1 bar
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss bei 6,3 bar:
400 Nl/min
Durchflussmenge der Entlüftung bei 6,3 bar:
1000 Nl/min
für Schlauch-Ø:
8 mm
Gewinde:
G 1/8
Grundkörper:
Technopolymer
I:
18,7 mm
Innenteile:
Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl
Pneumatiksymbole:
auf dem Gehäuse
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: 432.018-8, 106772, 846106772
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 9,20*
€ 11,59*
2 Tage
4
1
€ 8,50*
ab € 8,82*
€ 11,99*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,15*
€ 12,45*
4 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 9,17*
€ 12,50*
1
€ 5,90*
ab € 8,85*
€ 12,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 115,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
4888
ab € 1,89*
Zubehör
Metal Work
4888-8
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.