Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Einschraubstutzen, R 3/8 a., für Schlauch LW 8 mm, PA 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
32-342.jpg
32-342.jpg
L-fitting.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846110978
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     32.352
EAN/GTIN:
     4047322072977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Winkel-Einschraubstutzen, R 3/8 a., für Schlauch LW 8 mm, SW 17, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 90 °C, PA 6 Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit.Technische Eigenschaften: für Schlauch: LW 8 mm Gewinde: R 3/8 L1: 31,0 mm L2: 36,0 mm Landefeld_1zu1: WE 389 K Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen: WE389K Material: Polyamid (PA 6) max. zulässiger Überdruck: 10 bar SW: 17 mm Temperaturbereich max.: 90 °C Temperaturbereich min.: -40 °C Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 39174000
Weitere Informationen:
für Schlauch:
LW 8 mm
Gewinde:
R 3/8
L1:
31,0 mm
L2:
36,0 mm
Landefeld_1zu1:
WE 389 K
Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen:
WE389K
Material:
Polyamid (PA 6)
max. zulässiger Überdruck:
10 bar
SW:
17 mm
Temperaturbereich max.:
90 °C
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Ursprungsland:
DE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
4800
200
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,74*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,49*
€ 0,82*
3 Tage
4800
1
€ 8,50*
ab € 0,49*
€ 0,82*
6 Tage
4800
1
€ 4,30*
ab € 0,50*
€ 0,87*
3 Tage
4800
1
€ 6,80*
ab € 0,64*
€ 1,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 148,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.