Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwurfmutter, M8x1,0, Rohr-Außen-Ø 4 mm, SW1 10, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V-403.jpg
V-403.jpg
159359.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846112238
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     V 400
EAN/GTIN:
     4047322167925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zinkrohr
Überwurfmutter
überwurfmutter m8
zinkrohr
Überwurfmutter, M8x1,0, Rohr-Außen-Ø 4 mm, PN max. 100 bar, SW1 10, Stahl verzinkt Überwurfmutter, sehr leichte Ausführung Technische Eigenschaften: Gewinde: M8x1,0 L1: 11,0 mm Landefeld_1zu1: M 4 LL Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen: M4LL Material: Stahl verzinkt (DIN 2353) PN: 100 bar Rohr-Außen-Ø: 4 mm SW 1: 10 mm Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 73079910
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8x1,0
L1:
11,0 mm
Landefeld_1zu1:
M 4 LL
Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen:
M4LL
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
PN:
100 bar
Rohr-Außen-Ø:
4 mm
SW 1:
10 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: riegler überwurfmutter, V 400, 846112238, 112238
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,25*
18 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 0,19*
€ 0,35*
3 Tage
20
1
€ 6,80*
ab € 0,22*
€ 0,37*
3 Tage
20
1
€ 8,50*
ab € 0,22*
€ 0,37*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,26*
€ 0,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 250,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.