Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwurfmutter, M30x2,0, Rohr-Außen-Ø 22 mm, SW1 36, Stahl verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
159361_UE28LST.jpg
159361_UE28LST.jpg
159359.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846112248
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     V 411
EAN/GTIN:
     4047322168045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zinkrohr
Überwurfmutter
überwurfmutter m30
zinkrohr
Überwurfmutter, M30x2,0, Rohr-Außen-Ø 22 mm, PN max. 160 bar, SW1 36, Stahl verzinkt Überwurfmutter, leichte Ausführung Technische Eigenschaften: Gewinde: M30x2,0 L1: 20,0 mm Landefeld_1zu1: M 22 L Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen: M22L Material: Stahl verzinkt (DIN 2353) PN: 160 bar Rohr-Außen-Ø: 22 mm SW 1: 36 mm Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 73079910
Weitere Informationen:
Gewinde:
M30x2,0
L1:
20,0 mm
Landefeld_1zu1:
M 22 L
Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen:
M22L
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
PN:
160 bar
Rohr-Außen-Ø:
22 mm
SW 1:
36 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: riegler überwurfmutter, 112248, V 411, 846112248
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
102
100
€ 4,90*
ab € 1,12*
€ 1,37*
6 Tage
102
1
€ 4,30*
ab € 1,12*
€ 1,81*
3 Tage
102
1
€ 6,80*
ab € 1,21*
€ 1,92*
3 Tage
102
1
€ 8,50*
ab € 1,21*
€ 1,92*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 2,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 137,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.