Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 5x1 mm, grün, Rolle à 25 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
259-09.jpg
259-09.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846113661
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     259.15 GR
EAN/GTIN:
     4047322281713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
pu-schlauch riegler
pu schlauch
Polyurethanschlauch (PUR), Temperatur -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 5x1 mm, PN bei 23 °C max. 13 bar, grün, Rolle à 25 m Polyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und einen damit verbundenen engen Biegeradius in einem weiten Temperaturbereich aus. Sie sind noch flexibler als LD-PE Schläuche und haben eine hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, eine geringe bleibende Verformung nach Langzeitbelastung, gute Beständigkeit gegen die meisten Öle, Fette, aliphatischen Kohlenwasserstoffe und Sauerstoff. Die wichtigsten Anwendungen: - pneumatische oder hydraulische (Minihydraulik) Leitungen - Maschinenbau - Motorenbau - Mess- und Regeltechnik - sehr gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern, da außenkalibriertTechnische Eigenschaften: Farbe: grün max. Betriebsdruck bei 23 °C: 13 bar Rollenlänge: 25 m Schlauch-Ø außen: 5 mm Schlauch-Ø innen: 3 mm Temperaturbereich max.: 60 °C Temperaturbereich min.: -20 °C Ursprungsland: IT Wandstärke: 1 mm Zolltarifnummer: 39173200
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
13 bar
Rollenlänge:
25 m
Schlauch-Ø außen:
5 mm
Schlauch-Ø innen:
3 mm
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Ursprungsland:
IT
Wandstärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: 113661, 259.15 GR, 846113661
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
750
Frei Haus
ab € 0,3396*
€ 0,3996*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 0,45*
€ 0,62*
25
€ 3,19*
ab € 0,80*
€ 1,03*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 750 Meter
€ 0,3996*
€ 0,47552
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,3396*
€ 0,40412
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 750 Meter ( entspricht € 299,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.