Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Ohr-Schl.klemme, Edelstahl (W4), Spannbereich 14 - 16 mm, 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
156-C-ES.jpg
156-C-ES.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846114164
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     156 G-ES
EAN/GTIN:
     4047322290630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1-Ohr-Schlauchklemmen
Einohr-Schlauchklemmen
Einohrschellen
Ohrklemme-1-Ohr
1-Ohr-Schlauchklemme, Edelstahl 1.4301 (W4), Spannbereich 14,0 - 16,0 mm, Bandbreite 7,0 mm Technische Eigenschaften: Bandbreite: 7,0 mm Material: Edelstahl 1.4301 (W4) Spannbereich max.: 16,0 mm Spannbereich min.: 14,0 mm Ursprungsland: ES Zolltarifnummer: 73269098
Weitere Informationen:
Bandbreite:
7,0 mm
Material:
Edelstahl 1.4301 (W4)
Spannbereich max.:
16,0 mm
Spannbereich min.:
14,0 mm
Ursprungsland:
ES
Weitere Suchbegriffe: 1 ohr schlauchklemmen, 846114164, 114164, 156 G-ES
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
150
10
€ 6,80*
ab € 0,441*
€ 0,444*
Lager 8670
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,43*
€ 0,57*
2 Tage
150
10
€ 8,50*
ab € 0,37*
€ 0,64*
1
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 0,76*
6 Tage
18
1
€ 4,30*
ab € 0,45*
€ 0,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 114,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BZ 158
ab € 19,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.