Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Ohr-Schl.klemme »blow line« Stahl verz., Spannbereich 20-23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
157-A-E.jpg
157-A-E.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846115428
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     157 H-E
EAN/GTIN:
     4047322177481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2-Ohr-Schlauchklemmen
Ohrklemme-2-Ohr
Zweiohr-Schlauchklemmen
Zweiohrschellen
2-Ohr-Schlauchklemme »blow line«, Stahl verzinkt, Chrom III-beschichtet, Spannbereich 20,0 - 23,0 mm Schnelle und sichere Montage durch einfaches Zusammendrücken der beiden Profile. Technische Eigenschaften: Spannbereich max.: 23,0 mm Spannbereich min.: 20,0 mm Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 73269098
Weitere Informationen:
Spannbereich max.:
23,0 mm
Spannbereich min.:
20,0 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: 2-ohr-schlauchklemmen, 157 H-E, 846115428, 115428
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
907
350
€ 4,90*
ab € 0,22*
€ 0,30*
5 Tage
910
1
€ 4,30*
ab € 0,22*
€ 0,36*
3 Tage
9070
10
€ 8,50*
ab € 0,231*
€ 0,381*
3 Tage
9070
10
€ 6,80*
ab € 0,237*
€ 0,401*
1
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 0,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 105,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BZ 158
ab € 19,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.