Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor »CS1« Kurzhubzyl. »ACQ«/»ASQ«, HALL-Sensor 3-Draht, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
115536_235-203.jpg
115536_235-203.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846115530
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     235.103
EAN/GTIN:
     4047322324328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder pneumatisch
hall-sensor
Sensor, Typ »CS1« für Kurzhubzylinder »ACQ« und »ASQ«, HALL-Sensor, 3-Draht, 3 m Kabel, NO, NPN Technische Eigenschaften: Ausführung: HALL-Sensor, 3-Draht, 3 m Kabel, NO, NPN für Zylinder: Serie ACQ und ASQ Typ: Typ CS1 Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 84129080
Weitere Informationen:
Ausführung:
HALL-Sensor, 3-Draht, 3 m Kabel, NO, NPN
für Zylinder:
Serie ACQ und ASQ
Typ:
Typ CS1
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: 115530, 846115530, 235.103
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,89*
€ 14,80*
Lager 8670
2
€ 4,90*
ab € 10,95*
€ 14,87*
€ 5,90*
ab € 12,63*
€ 17,80*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 14,79*
€ 19,83*
2 Tage
2
€ 6,80*
ab € 14,93*
€ 20,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
235.10SH
ab € 1,82*
Sonstiges
Riegler
235.12SH
ab € 1,82*
Sonstiges
Riegler
235.16SH
ab € 2,03*
Sonstiges
Riegler
235.20SH
ab € 2,03*
Sonstiges
Riegler
235.25SH
ab € 2,03*
Sonstiges
Riegler
235.32SH
ab € 2,03*
Sonstiges
Riegler
235.40SH
ab € 2,39*
Sonstiges
Riegler
235.08SH
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.