Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALL-Sensor, 3 m Kabel, Rundzylinder »MI«/»MSI«, NPN, Kolben-Ø 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
115563_235-330.jpg
115563_235-330.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846115563
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     235.330
EAN/GTIN:
     4047322326940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Hydraulik-Rundzylinder
Hydraulikrundzylinder
Rundzylinder Hydraulik
Sensor, Typ »CS1«, für Rundzylinder Serie »MI« und »MSI«, Kolben-Ø 8, HALL-Sensor, 3-Draht, 3 m Kabel, NO, NPN Technische Eigenschaften: Ausführung: HALL-Sensor, 3-Draht, 3 m Kabel, NO, NPN für Zylinder: Serie MI und MSI passend für Kolben-Ø: 8 mm Typ: Typ CS1 Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 84129080
Weitere Informationen:
Ausführung:
HALL-Sensor, 3-Draht, 3 m Kabel, NO, NPN
für Zylinder:
Serie MI und MSI
passend für Kolben-Ø:
8 mm
Typ:
Typ CS1
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, hall-sensor, 846115563, 115563, 235.330
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 13,61*
€ 17,85*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,59*
€ 18,78*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 15,65*
€ 21,45*
1
€ 4,90*
ab € 15,68*
€ 22,31*
3 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 18,36*
€ 24,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 89,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
235.08SH
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.