Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALL-Sensor, 3 m Kabel, Rundzylinder »MI«/»MSI«, NPN, Kolben-Ø 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
115563_235-330.jpg
115563_235-330.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846115565
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     235.332
EAN/GTIN:
     4047322326964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Hydraulik-Rundzylinder
Hydraulikrundzylinder
Rundzylinder Hydraulik
Sensor, Typ »CS1«, für Rundzylinder Serie »MI« und »MSI«, Kolben-Ø 12, HALL-Sensor, 3-Draht, 3 m Kabel, NO, NPN Technische Eigenschaften: Ausführung: HALL-Sensor, 3-Draht, 3 m Kabel, NO, NPN für Zylinder: Serie MI und MSI passend für Kolben-Ø: 12 mm Typ: Typ CS1 Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 84129080
Weitere Informationen:
Ausführung:
HALL-Sensor, 3-Draht, 3 m Kabel, NO, NPN
für Zylinder:
Serie MI und MSI
passend für Kolben-Ø:
12 mm
Typ:
Typ CS1
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, hall-sensor, 846115565, 115565, 235.332
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,55*
€ 18,75*
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 13,71*
€ 18,84*
2 Tage
1
€ 8,50*
ab € 15,61*
€ 21,42*
€ 4,90*
ab € 15,71*
€ 22,28*
3 Tage
3
€ 4,30*
ab € 18,28*
€ 24,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
235.12SH
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.