Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußbefestigung, Typ »LB« für Normzylinder »SE«,»SAI« Kolben-Ø125


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
437-101.jpg
437-101.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846115757
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     437.106
EAN/GTIN:
     4047322325844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Fußbefestigung, Typ »LB« für Normzylinder »SE« und »SAI«, für Kolben-Ø 125, bestehend aus 2 Fußbefestigungen und 4 Schrauben Technische Eigenschaften: Ausführung: bestehend aus 2 Fußbefestigungen und 4 Schrauben für Zylinder: Serie SE und SAI passend für Kolben-Ø: 125 mm Typ: Typ LB Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 84129080
Weitere Informationen:
Ausführung:
bestehend aus 2 Fußbefestigungen und 4 Schrauben
für Zylinder:
Serie SE und SAI
passend für Kolben-Ø:
125 mm
Typ:
Typ LB
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Fußbefestigung, iso zylinder, 846115757, 437.106, 115757
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 24,25*
€ 30,10*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,14*
€ 32,18*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 27,92*
€ 36,82*
1
€ 4,90*
ab € 27,93*
€ 38,17*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 31,86*
€ 41,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 150,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.