Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkkopfbesfestigung Typ »FTC« f.Normzylinder mit Kolben-Ø 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
437-174.jpg
437-174.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846115795
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     437.172
EAN/GTIN:
     4047322330206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Schwenkkopfbefestigung, Typ »FTC« für Normzylinder »SE« und »SAI«, für Kolben-Ø 50Technische Eigenschaften: für Zylinder: Serie SE und SAI passend für Kolben-Ø: 50 mm Typ: Typ FTC Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 84129080
Weitere Informationen:
für Zylinder:
Serie SE und SAI
passend für Kolben-Ø:
50 mm
Typ:
Typ FTC
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: iso zylinder, 437.172, 115795, 846115795
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,60*
€ 18,34*
Lager 8670
2
€ 4,90*
ab € 13,59*
€ 18,43*
€ 4,90*
ab € 15,73*
€ 21,75*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 18,30*
€ 24,44*
2 Tage
2
€ 6,80*
ab € 18,59*
€ 24,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.