Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschbefestigung Typ »FA« für Kompaktzyl. »ACP«, Kolben-Ø 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
437-415.jpg
437-415.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846115855
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     437.418
EAN/GTIN:
     4047322324847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Zylinder-Flanschbefestigung
Flanschbefestigung, Typ »FA« für Kompaktzylinder »ACP«, Kolben-Ø 80 Technische Eigenschaften: für Zylinder: Serie ACP passend für Kolben-Ø: 80 mm Typ: Typ FA Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 84129080
Weitere Informationen:
für Zylinder:
Serie ACP
passend für Kolben-Ø:
80 mm
Typ:
Typ FA
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: riegler kompaktzylinder, compact cylinder, 115855, 846115855, 437.418
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,46*
€ 17,27*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 12,65*
€ 17,67*
1
€ 3,19*
ab € 14,95*
€ 20,70*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 14,62*
€ 24,34*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 34,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.