Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/2-Wege-MV., ES, NO, vorg., 24 V DC, G 3/4, PN 0,5-7 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MV-1571-ES.jpg
MV-1571-ES.jpg
MV-1501z.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846116572
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MV 1572 ES
EAN/GTIN:
     4047322324427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
2/2-Wege-Magnetventil, Edelstahl, NO, vorgesteuert, 24 V DC, Mediumstemp. max. 80 °C / 90 °C, G 3/4, PN 0,5 - 7 barDie Standardbaureihe in den Ausführungen - direktgesteuert - vorgesteuert Gerätesteckdose Form A nach ISO 4400 für alle Ventile mit Gewinde G 3/8 und G 1/2, außer Ventile Bauform 3 und 4 Gerätesteckdose Sonder (ähnlich Form B) für alle Ventile mit Gewinde G 1/8 und G 1/4, sowie Ventile Bauform 3 und 4. Mediumstemperatur max. 80 °C bei Verwendung mit Wasser oder Ölen, bzw. max. 90 °C bei Verwendung mit Luft. Technische Eigenschaften: A: 70,0 mm B: 82,0 mm Bauform: 4 Betriebsdruck max.: 7 bar Betriebsdruck min.: 0,5 bar C: 120,8 mm Dichtmaterial: FPM Gehäuse: Edelstahl 1.4301 Gewinde: G 3/4 Gewindenorm: G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 Innenteile: Edelstahl NW: 20 Schutzart: IP 65 Ursprungsland: CN Ventilsitz: Edelstahl 1.4301 Zolltarifnummer: 84812090
Weitere Informationen:
A:
70,0 mm
B:
82,0 mm
Bauform:
4
Betriebsdruck max.:
7 bar
Betriebsdruck min.:
0,5 bar
C:
120,8 mm
Dichtmaterial:
FPM
Gehäuse:
Edelstahl 1.4301
Gewinde:
G 3/4
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Innenteile:
Edelstahl
NW:
20
Schutzart:
IP 65
Ursprungsland:
CN
Ventilsitz:
Edelstahl 1.4301
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 8,50*
ab € 91,87*
€ 112,11*
€ 4,90*
ab € 97,02*
€ 120,72*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,62*
€ 121,09*
Lager 8670
7
€ 4,90*
ab € 100,28*
€ 121,33*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 101,49*
€ 123,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,33*
€ 144,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,17*
€ 133,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,61*
€ 129,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,28*
€ 119,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.