Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/2-Wege-MV., ES,NC,direktg.,230 V, 50 Hz, G 1/4, PN 0-30 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MVH-1503-ES.jpg
MVH-1503-ES.jpg
MV-1501z.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846116578
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MVH 1502 ES
EAN/GTIN:
     4047322323840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
2/2-Wege-Magnetventil, Edelstahl, NC, direktgesteuert, 230 V, 50 Hz, Mediumstemp. max. 80 °C / 90 °C, G 1/4, PN 0 - 30 barDie Standardbaureihe in den Ausführungen - direktgesteuert - vorgesteuert Gerätesteckdose Form A nach ISO 4400 für alle Ventile mit Gewinde G 3/8 und G 1/2, außer Ventile Bauform 3 und 4 Gerätesteckdose Sonder (ähnlich Form B) für alle Ventile mit Gewinde G 1/8 und G 1/4, sowie Ventile Bauform 3 und 4. Mediumstemperatur max. 80 °C bei Verwendung mit Wasser oder Ölen, bzw. max. 90 °C bei Verwendung mit Luft. Technische Eigenschaften: A: 70,0 mm B: 40,0 mm Bauform: 1 Betriebsdruck max.: 30 bar Betriebsdruck min.: 0 bar C: 70,7 mm Dichtmaterial: FPM Gehäuse: Edelstahl 1.4301 Gewinde: G 1/4 Gewindenorm: G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 Innenteile: Edelstahl NW: 1,5 Schutzart: IP 65 Ursprungsland: CN Ventilsitz: Edelstahl 1.4301 Zolltarifnummer: 84812090
Weitere Informationen:
A:
70,0 mm
B:
40,0 mm
Bauform:
1
Betriebsdruck max.:
30 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
C:
70,7 mm
Dichtmaterial:
FPM
Gehäuse:
Edelstahl 1.4301
Gewinde:
G 1/4
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Innenteile:
Edelstahl
NW:
1,5
Schutzart:
IP 65
Ursprungsland:
CN
Ventilsitz:
Edelstahl 1.4301
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 8,50*
ab € 30,27*
€ 39,27*
€ 4,90*
ab € 31,79*
€ 42,12*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,08*
€ 42,46*
Lager 8670
2
€ 4,90*
ab € 33,07*
€ 42,53*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 34,67*
€ 44,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.