Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-846133394 Herst.-Nr.: 351.945 EAN/GTIN: 4047322477918 |
| | |
|
| | |
| Koaxialventil, pneumat. bet., einfachw. NC, MS vern.,NBR,Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, Steuerdruck 4,2 - 8 bar, Rp 1 1/4, DN 32 2/2-Wege-Koaxialventil, speziell entwickelt für den automatisierten Anlagenbau. Preiswerte, kompakte, platzsparende und funktionssichere Alternative zum Kugelhahn mit pneumatischem Drehantrieb. Das Ventil hat 100% Durchgang und - konstruktionsbedingt - nur minimale Strömungsverluste. Steuerung erfolgt mittels gefilterter Druckluft. Technische Eigenschaften: Anschluss: NAMUR-Schnittstelle, direkt: 2 x G 1/8 Ausführung: einfachwirkend - federschließend Betriebsdruck max.: 10 bar Betriebstemperatur max.: 80 °C Betriebstemperatur min.: -20 °C Dichtmaterial: NBR DN: 32 Einbaulage: beliebig Feder: Edelstahl Gehäuse: Messing vernickelt Gewinde: Rp 1 1/4 H: 86,0 mm Innenteile: Messing vernickelt L: 165,0 mm Landefeld_1zu1: VIP 114 FS MS Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen: VIP114FSMS Steuerdruck max.: 8 bar Steuerdruck min.: 4,2 bar Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 84818069 Weitere Informationen: | | Anschluss: | NAMUR-Schnittstelle, direkt: 2 x G 1/8 | Ausführung: | einfachwirkend - federschließend | Betriebsdruck max.: | 10 bar | Betriebstemperatur max.: | 80 °C | Betriebstemperatur min.: | -20 °C | Dichtmaterial: | NBR | DN: | 32 | Einbaulage: | beliebig | Feder: | Edelstahl | Gehäuse: | Messing vernickelt | Gewinde: | Rp 1 1/4 | H: | 86,0 mm | Innenteile: | Messing vernickelt | L: | 165,0 mm | Landefeld_1zu1: | VIP 114 FS MS | Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen: | VIP114FSMS | Steuerdruck max.: | 8 bar | Steuerdruck min.: | 4,2 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 162,97* | € 189,32* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,91* | € 192,20* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,17* | € 192,20* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,36* | € 212,36* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 199,28* | € 228,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|