Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraubschlauchtülle, G 1 1/4, f. Schlauch LW 38 mm, SW 50, MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
134821_MS239A1404.jpg
134821_MS239A1404.jpg
nippel07.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846134854
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MS239A11438
EAN/GTIN:
     4047322490870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Aufschraubschlauchtülle, G 1 1/4 i., f. Schlauch LW 38 mm, SW 50, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C Technische Eigenschaften: Arbeitsdruck max.: 25 bar Betriebstemperatur max.: 150 °C für Schlauch: LW 38 mm Gewinde: G 1 1/4 L1: 67,0 mm L2: 21,0 mm Material: Messing CW614N SW: 50 mm Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 74122000
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
für Schlauch:
LW 38 mm
Gewinde:
G 1 1/4
L1:
67,0 mm
L2:
21,0 mm
Material:
Messing CW614N
SW:
50 mm
Ursprungsland:
CN
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
47
€ 4,90*
ab € 12,45*
€ 16,55*
6 Tage
47
€ 4,30*
ab € 12,45*
€ 16,55*
2 Tage
47
€ 6,80*
ab € 13,28*
€ 17,58*
€ 5,90*
ab € 13,75*
€ 18,83*
2 Tage
47
€ 8,50*
ab € 15,21*
€ 19,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN239A11438
ab € 13,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.